若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
いずみ飯器 平付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
溜
規格
10人用
注文コード
20552482
品番
1-230-10
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
色・規格
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
規格
10人用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
322×170
色(柄)
溜
内寸法(Φ×Hmm)
282×135