- 筆セット ホビー用 4本 モノタロウ 20552936 - 筆セット ホビー用 4本 モノタロウ 20552936 - 筆セット ホビー用 4本 モノタロウ 20552936

筆セット ホビー用 4本

(68件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード20552936 品番-
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。

毛幅(mm)
丸筆#6 約6.1mm
平筆#6 約11.1mm
平筆#8 約13.2mm
平筆#12 約21.5mm
毛丈(mm)
丸筆#6 約24mm
平筆#6 約21mm
平筆#8 約23mm
平筆#12 約25mm
セット内容
丸筆#6
平筆#6
平筆#8
平筆#12
全長(mm)
丸筆#6 246mm
平筆#6 238mm
平筆#8 247mm
平筆#12 260mm
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど 種別化繊 毛材ナイロン 適合塗料水彩絵具、油絵具
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にはご使用いただけません。
※光の加減などで実際の商品と色が違う可能性がございます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
絵を描く用
サービス業

絵画教室用に購入しました。腰もあり水彩画にはまったく問題ありません。豪華さもあるので子供たちは大喜びですが、細かい塗りが技術的にできる大人にとっては、4本セットの筆は全て太く、細かいところが描けず不満が募っております。

対象商品:
20552936
2025-10-19
用途:
プライマー塗布

いたって普通の筆ですが様々な用途に使用できると思います。

2025-04-30
用途:
塗装作業
その他業種

ホビーの塗装用に使用しました。
4種類あるため、用途に合わせて使い分けができるので便利です。
コスパも良かったです。

対象商品:
20552936
2025-07-17
用途:
バイクのタッチアップに

タッチアップしていたら毛先が抜けた。安いので仕方がないのかな

2025-04-07
用途:
バイクの塗装
教育・研究機関

程よいコシがあり、また、毛もそろっていて、こんなに種類がセットになっているのにこの値段はすごい。

対象商品:
20552936
2025-04-06
用途:
安かったので!

ホビー用と言うことで購入してみました。
 毛先は硬過ぎず悪く値段も手頃で悪くはないですね。

2025-03-02
用途:
車のメンテナンス

「さびキラー」を塗るために使用しました。今まで使用していた動物系?の材質より、塗りやすく、サイズも複数入っているので、場所にあったものが使用できるようになりました。

2025-04-21
用途:
金属塗装

油性塗料には向きません。毛が全部抜けてしまい残念ながら使用できませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする