※着用例
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ボトムス 利用者用
婦人裏起毛裾ファスナーパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20553785
品番
39836-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,980
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内側を起毛加工することで、より暖かいパンツになっています。
裾ファスナー付。
洗濯機OK。
サイズ
M
仕様
ウエスト総ゴム・ゴム取替え口付
色
ブラウン
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
60
ウエスト(cm)
64〜70
総丈(cm)
89.5
ヒップ(cm)
87〜95
裾幅(cm)
17