39836-13 婦人裏起毛裾ファスナーパンツ ケアファッション 20553846

39836-13 婦人裏起毛裾ファスナーパンツ ケアファッション 20553846 39836-13 婦人裏起毛裾ファスナーパンツ ケアファッション 20553846

婦人裏起毛裾ファスナーパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20553846 品番39836-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

内側を起毛加工することで、より暖かいパンツになっています。
裾ファスナー付。
洗濯機OK。

サイズLL 仕様ウエスト総ゴム・ゴム取替え口付 ブラック 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)60 ウエスト(cm)77〜85 総丈(cm)90.5 ヒップ(cm)97〜105 裾幅(cm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする