※柄は一例です。お選び頂くことは出来ません。
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ねまき 利用者用
紳士らくらくガーゼねまき
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20562903
品番
38866-02
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
帯を使わず着脱のしやすいスタイル。袖もホック開きで点滴等にも便利です。
洗濯機OK。
色
柄おまかせ
サイズ
L
混率(%)
綿100
身長(cm)
168〜175
裄丈(cm)
65
身幅(cm)
155
身丈(cm)
125
性別
紳士用