39023-01 スムース防水シーツ(全面) ケアファッション 20564793 39023-01 スムース防水シーツ(全面) ケアファッション 20564793

スムース防水シーツ(全面)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20564793 品番 39023-01
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

取り扱いの楽なスムース素材。
防水。
洗濯機OK。
乾燥機60℃まで。
四隅ゴム付。

クリーム 混率(%)[表]ポリエステル100[裏]ポリウレタンラミネート加工 寸法(cm)105×200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:277

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする