TEL-B0009H コードレス電話機用充電池 オーム電機 20566455

コードレス電話機用充電池

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20566455 品番TEL-B0009H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池です。
充電済みですので、すぐにお使いいただけます。
充電しておけば、1年後でも使用可能です
安全装置内蔵

定格電圧(V)3.6 定格容量700mAh
関連資料:適合機種
注意
※記載のない機種については販売店にお訪ねください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20566455 TEL-B0009H 46445219 TEL-B29 コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機 コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20566498
2019-03-20
用途:
電話

到着も早くスムーズに取り付けられました。満足しています。

対象商品:
20566455
2018-09-27
用途:
バックアップ電池として
大野紙工所 様

員数管理機のメモリー用バックアップ電池(基板直付け)が寿命を迎え誤作動し始めた為、本来の用途とは異なるが代わりの電池として設置。しっかり働いてます。

対象商品:
20566464
2018-04-28
用途:
事務所のコードレス電話
サービス業

充電もされていて、すぐ使えました。ホームページで適合の電池を探すのがちょっと面倒でした。キーワードで探しても全ての情報を取得し、表示されますので。

対象商品:
20566464
2016-03-20
用途:
固定電話の子機2台

製品番号からピッタリの品で良かった

1人が参考にしています
対象商品:
20566543
2015-12-27
用途:
電話使用用
その他業種

機種にちゃんと合いました。快適に使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする