HS-T13S1-W 延長コード ストレートプラグ オーム電機 20566586

延長コード ストレートプラグ

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20566586 品番HS-T13S1-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

本体、コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を採用
二重被ふく絶縁電線コード使用
絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
標準ストレートプラグ

コード長さ(m)3 プラグ形状2P・ストレートプラグ コンセント形状2P ホワイト 材質(本体)難燃性PBT、難燃性PVC 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数1 定格電流(A)15 電源コード(m)3 機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20566586 HS-T13S1-W 13500140 HS-T13EDLP22 延長コード ストレートプラグ オーム電機 延長コード ストレートプラグ オーム電機 1個 849 税込934 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:557

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20566577
2022-09-10
用途:
延長コード
ADS 様

コードを少し延長したかったので購入。コード長にバリエーションがあるので、必要なものが選択できるところが良いと思います。

対象商品:
20566595
2022-05-26
用途:
延長

延長コードのストレートタイプで使い勝手がよく気に入ってます。

対象商品:
20566586
2022-04-25
用途:
検査機器の電源延長に使用
株式会社スターマイクロ 様

価格的に使用し易い価格で安全規格対策もしている商品で今後も使用していきたい

対象商品:
20566595
2021-06-06
用途:
換気扇のコードに使用
運輸・通信業

丈夫でちょうどよい長さで満足しています。再購入を行いました。

対象商品:
20566586
2020-11-14
用途:
自宅の電気製品の延長コードとして使用している。
その他業種

自宅でちょっとした電気製品のコード延長に使用しているが、安くて結構気に入っている。

対象商品:
20566595
2021-04-08
用途:
作業時
その他業種

安くてしっかりしていて、重宝してます
また購入予定です

対象商品:
20566586
2019-07-14
用途:
電動工具使用時
小酒井設計 様 (製造業)

メス側の差し込みがきついです。抜き差しが大変です。

対象商品:
20566586
2018-09-27
用途:
テレビの延長コードに

普通に使っています。メーカーもオームなので安心して使用しています。コードの太さも十分ありました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする