配管識別シート(帯色のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ極小 サイズ(mm)250×300×0.25厚 色(マンセル値)灰色(2.5P 5/5) 注文コード20571845 品番416-211
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品はサイズ・色など105種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる流体名に対応する無地タイプ、アルミテープとの併用もできる全26色。

材質ユニシート トラスコ品番741-0051 サイズ極小 質量(g)27 サイズ(mm)250×300×0.25厚 色(マンセル値)灰色(2.5P 5/5)
注意
※取付具は別売になっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする