- タイルの下地材料 家庭化学 20572222

タイルの下地材料

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2kg)
内容量1袋(2kg)注文コード20572222品番-
販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
初期接着力が強くタイルのずれ落ちを防止します。

用途
タイルの接着。
仕様セメント系タイル接着剤成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×170×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積2mm厚 約1000×1000mm適応下地モルタル、コンクリート面主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする