セメント白華防止剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50g) 注文コード 20572387 品番 -
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

セメント・モルタルに添加することにより、白華防止効果が得られます。

使用の目安
「日曜セメント1.3kgホワイト」と「セメント用着色剤50g」と併せてカラーセメントを作る場合:「日曜セメント」と「セメント用着色剤」と本品約5g(小さじ2杯程度)を、水練り前によく混ぜ合わせた後、通常のセメントと同じ要領で施工してください。
白色ポルトランドセメント(白セメント)使用する場合:白セメント5kgに対して本品1袋(50g)の割合が目安です。水練り作業の前によく混ぜ合わせた後、施工してください。
ホワイト 用途モルタル・コンクリート用。 仕様粉末セメント白華防止剤 成分ステアリン酸カリウム 材質粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×185×10 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-27
用途:
左官作業
その他業種

これがないと仕事になりません。必須な商品ですね。
取り扱いが少ないのでここで買えるのは有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする