繊維壁・じゅらく壁用はがし材

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30g) 注文コード 20572886 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

下地を痛めずに繊維壁、じゅらく壁を取り除く事ができます。
水を加えて施工できます。

用途古くなった繊維壁、じゅらく壁のはがし剤。 仕様吸水性ポリマー壁のはがし剤 成分高分子吸収剤 材質高分子吸収剤、ポリエステル樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×155×10 危険物の類別非危険物 施工面積約2〜3坪分 適応下地繊維壁、聚楽壁

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20572886
2020-05-25
用途:
聚楽壁(綿壁)はがしに使用
サービス業

適量がわからず水を少しづつ足して使いました。思った以上に膨らみます。しばらくなじませてからこすり取るようにさっとスクレイパーで掻き取ると面白いように下地が剥がれます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする