646-408-13 座付L形ソケット カクダイ 20574767 646-408-13 座付L形ソケット カクダイ 20574767 646-408-13 座付L形ソケット カクダイ 20574767 646-408-13 座付L形ソケット カクダイ 20574767 646-408-13 座付L形ソケット カクダイ 20574767

座付L形ソケット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20574767 品番646-408-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
形状エルボ 材質黄銅 用途配管 種類ねじ込み継手 穴径(mm)(ビス)4.5
注意
※ビスは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20574767
2021-02-18
用途:
約20年前の銅管温水配管を架橋ポリ管配管に交換
建設業・工事業

1F天井架橋ポリ管配管とと2Fの床貫通部に使用。大満足です。

対象商品:
20574767
2020-08-16
用途:
トイレに清掃時に使う蛇口を設置
京朋ガレージ中嶋 様

カクダイのブレードフレキをこの座付L型ソケットに繋ぎました。突つけネジ穴の位置と間隔が壁面の芯材の幅と合い満足しています。壁面の芯材はあまり太く無くエジ穴の間隔むが心配でしたが、そこは考えられている様で適切でした。シッカリと固定出来ています。

対象商品:
20574767
2020-06-01
用途:
自動散水
その他業種

屋上に200鉢程 色々な植物を栽培しています 従って自動散水機を10台使っています 10個の蛇口に欠かせない配管部品です

対象商品:
20574767
2019-10-06
用途:
水栓移設工事
建設業・工事業

屋外散水栓の水栓移設工事にフレキシブルチューブを使用して移設。ホームセンター等では購入出来ないので助かりました。

対象商品:
20574767
2017-10-15
用途:
水道工事

施工が早く、スマートに収まります。配管接続も問題なく行えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする