KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
コックシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20574812
品番
421-70-S
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
コックコートの雰囲気はそのままに、作業性と着用感をアップさせた定番のコックシャツ。
胸ポケット付きで首まわりの圧迫感がないローネック
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
O-157対応制菌加工、男女兼用
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
36
着丈(cm)
72
バスト(cm)
110
アズワン品番
61-9875-92
素材
ポプリン
生地性能
O-157対応制菌加工