KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
コックシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20574925
品番
421-71-4L
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コックコートの雰囲気はそのままに、作業性と着用感をアップさせた定番のコックシャツ。
胸ポケット付きで首まわりの圧迫感がないローネック
色
サックス
サイズ
4L
仕様
O-157対応制菌加工、男女兼用
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
78
バスト(cm)
132
素材
ポプリン
生地性能
O-157対応制菌加工