コックシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 レッド サイズ4L 注文コード20575223 品番421-77-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は色・サイズ・アズワン品番など42種類から選べます 他の種類を見る

コックコートの雰囲気はそのままに、作業性と着用感をアップさせた定番のコックシャツ。
胸ポケット付きで首まわりの圧迫感がないローネック

レッド サイズ4L 仕様O-157対応制菌加工、男女兼用 タイプ男女兼用 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)56 袖丈(cm)39 着丈(cm)78 バスト(cm)132 素材ポプリン 生地性能O-157対応制菌加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする