ボーダーTシャツ七分袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ×ホワイト サイズSS 注文コード20576282 品番HM25-C/42-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

定番のボーダーTシャツは、さわやかにもポップにも、合わせ方で、色々な着こなしが可能。

ベージュ×ホワイト サイズSS 胸囲(cm)86 混率(%)ポリエステル60、綿40 肩幅(cm)36 袖丈(cm)39 着丈(cm)60 バスト(cm)86 素材30CVCボーダー
注意
※Tシャツの胸刺繍、バッチ、ワッペンはサンプルです。
※実際の商品についておりません。
※また、ジーンズ、シューズ、小物は参考商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする