KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
衿なし調理衣半袖 T65C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
5L
注文コード
20577095
品番
322-30-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
5L
仕様
O-157対応制菌加工、胸ポケット付
胸囲(cm)
138
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
79
バスト(cm)
138
アズワン品番
61-9870-74
素材
ブロード
性別
男女兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20577095
322-30-5L
20577612
332-30-5L
女子衿なし調理衣半袖 T65C
KAZEN
1枚
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました