衿付調理衣長袖 T65C

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20577183 品番 335-31-S
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サックス サイズS 仕様O-157対応制菌加工 胸囲(cm)95 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)38 袖丈(cm)52 着丈(cm)63 バスト(cm)95 素材ブロード 生地性能O-157対応制菌加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20577147
2021-12-10
用途:
調理室内
飲食業

他の安い製品よりも、生地がしっかりしていて、洗っても 洗っても ヨレません。
着心地も良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする