KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
衿付調理衣半袖 T65C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20577314
品番
337-30-5L
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
5L
仕様
O-157対応制菌加工
胸囲(cm)
142
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
バスト(cm)
142
素材
ブロード
生地性能
O-157対応制菌加工