KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
衿付調理衣半袖 T65C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
サックス
サイズ
5L
注文コード
20577384
品番
337-31-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
サックス
サイズ
5L
仕様
O-157対応制菌加工
胸囲(cm)
142
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
バスト(cm)
142
素材
ブロード
生地性能
O-157対応制菌加工