※着用例、上着のみ
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
衿なし調理衣七分袖 T65C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20577472
品番
334-30-S
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
S
仕様
O-157対応制菌加工
胸囲(cm)
95
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
37
着丈(cm)
63
バスト(cm)
95
アズワン品番
61-9871-09
素材
ブロード
生地性能
O-157対応制菌加工