SS5Y3-10S6D41-08U-C6D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6D41 SMC 20581515

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6D41

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20581515 品番SS5Y3-10S6D41-08U-C6D-NA
参考基準価格(税別)¥111,320 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 連数(1) 1連 取付け方法(D) DINレール取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 SIユニット(D) EtherCAT対応 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(-) 標準
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする