曜日別特売
CXSJM6-10 デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMC 20583394

デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ストローク標準ストロークチューブ内径(Φmm)6注文コード20583394品番CXSJM6-10
参考基準価格(税別)¥7,320販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)6ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)10配管形式(-) 標準形軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20585494
2020-08-21
用途: メンテナンス
製造業

SMC エアシリンダーです。型番を確認し注文するだけのとても便利な
モノタロウさんに感謝です。多少の納期はまったく問題ありません。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする