・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。・推力2倍 不回転精度±0.1°・ストロークアジャスト 0~-5mm。・ワーク取付は3面から可能。
SMC エアシリンダーです。型番を確認し注文するだけのとても便利なモノタロウさんに感謝です。多少の納期はまったく問題ありません。ありがとうございました。