CXSJM6-20 デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-〜) SMC 20583884

デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-〜)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク標準ストローク ストローク(mm)20 チューブ内径(Φmm)6 注文コード20583884 品番CXSJM6-20
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はストローク・チューブ内径など281種類から選べます 他の種類を見る

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0〜-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)6 ストローク標準ストローク 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)20 配管形式(-) 標準形 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) M5×0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20585494
2020-08-21
用途:
メンテナンス
製造業

SMC エアシリンダーです。型番を確認し注文するだけのとても便利な
モノタロウさんに感謝です。多少の納期はまったく問題ありません。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする