パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の 調味料ラック
リシェル 調味料ストッカー(縦・横兼用ラック付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20583982
品番
HB-1855
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ラック:鉄(エポキシ樹脂塗装)、ストッカー本体:ポリスチレン スプーン:ポリプロピレン
容量(mL)
640
質量(g)
711
タイプ
3個セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×160×130