ネオイーシス ステンレステーブルポット

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20584122 品番 HB-1565
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

保温、保冷OK
180℃回転で締まるスクリュー栓。軽い力で締めやすい。
レバーを完全にロックするのでこぼれない。だからボトルのように持ち歩けます。

保温効力(℃)42以上(24時間)、60以上(10時間) 保冷効力(℃)15以下(10時間) 口径(Φmm)55 材質内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、底・口金・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン、開閉レバー:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム ブラウン 質量(g)630 容量(L)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×135×210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-16
用途:
保温用に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

冬にはお客様がおおくみえますので、その都度1杯ぶんずつ電気湯沸かし器でお湯を沸かしてお茶を出していました。電気湯沸かし器で入れたお茶は熱すぎてすぐには飲むことができず「アツ」と言われることも多々ありました。
テーブルポットなら、お客様を待たせることなくすぐにお茶を出せるので助かります。

対象商品:
20584138
2024-06-06
用途:
お茶の保冷用

サイズ感も良く満足しています。またお願いいたします。

対象商品:
20584138
2024-06-02
用途:
ホールでの温冷茶提供時
飲食業

温冷ともに保温性抜群、使い勝手も非常に良く重宝しています

対象商品:
20584104
2018-11-27
用途:
食卓で重宝しています
その他業種

保温力も高く大きさも丁度良く食卓には欠かせません。片手で操作が簡単にでき、安定感も良く、中々の優れものです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする