曜日別特売
D-6190 ラフィネ ステンレス製うらごし パール金属 20584463

D-6190 ラフィネ ステンレス製うらごし パール金属 20584463
D-6190 ラフィネ ステンレス製うらごし パール金属 20584463
D-6190 ラフィネ ステンレス製うらごし パール金属 20584463

ラフィネ ステンレス製うらごし

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)18
寸法(外径×高さ)(mm)195×55
内容量1個注文コード20584463品番D-6190
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

フルーツなどをつぶしたり、うらごしに。
粉ふるいとしても。
食器洗い乾燥機可能

材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼サイズ(cm)18寸法(外径×高さ)(mm)195×55質量(g)113網目30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 買い替え

従来のものが古くなったのでの買い替えです。
網目もピント張っているので満足です。

2025-06-09
用途: 買い替え

従来のものが古くなったのでの買い替えです。
網目もピント張っているので満足です。

対象商品 : 20584454
2018-03-16
用途: 焼き芋の電子レンジ用として使用
サービス業

ステンレスの枠がサツマイモがバラバラにならない様にしてくれて
平皿の上に簡単に置かれ、その上商品が安く洗うのも楽で助かります。
変な使い方ですが大事に利用していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする