PS6 カギ番人 プッシュ式壁取付型 Keiden(ケイデン) 20584917 PS6 カギ番人 プッシュ式壁取付型 Keiden(ケイデン) 20584917 PS6 カギ番人 プッシュ式壁取付型 Keiden(ケイデン) 20584917 PS6 カギ番人 プッシュ式壁取付型 Keiden(ケイデン) 20584917 PS6 カギ番人 プッシュ式壁取付型 Keiden(ケイデン) 20584917

カギ番人 プッシュ式壁取付型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20584917 品番PS6
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

壁にネジで頑固に設置でき、中のカギへスマートにアクセスが可能。
使い易さと安全性を兼ね備え、住宅はもちろん倉庫や工場などにも最適なカギ番人です。
より高度なセキュリティー性が要求される金庫などにも採用されている26文字アルファベットダイヤルタイプでさらに安心キーボックス。

ロックプッシュ式 用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護 付属品ネジ4本 材質【本体】亜鉛合金 寸法(mm)65×53×105 質量(g)760 表面処理焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※潤滑油は故障の原因になりますので使用しないでください。
※扉固定金具は別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20584917
2024-02-26
用途:
居室の施錠管理に使用しています.
メディフォード株式会社 様 (サービス業)

アクセス制限を設けているため,室員しか知りえない暗証番号を設定して,部屋の鍵を保管しています.それとは別に,キーボックスの鍵管理にも,同タイプの製品を長年使用しています.割と頻繁に開閉するため,フタの軽量化ができれば,使い勝手が良くなると思います.

2022-03-20
用途:
事務所のドア鍵仕舞箱

最悪の鍵箱だな

鍵が収納すると滑り落ちる、フックに掛けると下がケースよりはみ出て蓋が閉まらない。

なにわ考えてこんなもの作ったのか。

絶対に使えないからやめといて。

2人が参考にしています
対象商品:
20584917
2019-06-14
用途:
建物に取付けて、鍵を保管し、災害等の緊急時に建物に入る。
建設業・工事業

頑丈な作りで、壁面にネジで止められるため、セキュリティ上も安心です。
シリンダーキーの保管に最適です。

対象商品:
20584917
2021-04-23
用途:
キーボックス設置
オフィスライズ株式会社 様 (建設業・工事業)

この商品はは昔から使用させていただいており
耐久性能が素晴らしいです。

対象商品:
20584917
2021-04-22
用途:
古くなり交換しました。
電気・ガス・熱供給・水道業

頑丈に出来ていて、とても良い商品だと思いますが、古くなると、ボタンが押せなくなり開かなくなります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする