PS7 カギ番人 プッシュ式壁取付型 BIG Keiden(ケイデン) 20584944

 

PS7 カギ番人 プッシュ式壁取付型 BIG Keiden(ケイデン) 20584944
PS7 カギ番人 プッシュ式壁取付型 BIG Keiden(ケイデン) 20584944
PS7 カギ番人 プッシュ式壁取付型 BIG Keiden(ケイデン) 20584944

カギ番人 プッシュ式壁取付型 BIG

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード20584944品番PS7
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

カギやカードも保管できるビッグサイズのカギ番人です。
ネジで壁へ頑固に設置できる安心の壁付けタイプです。
暗証番号入力は押しやすいプッシュボタン式。

用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護ロックプッシュ式付属品保護カバー材質【本体】亜鉛合金【保護カバー】TPE質量(g)1460表面処理焼付塗装外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×62×120内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×95RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※潤滑油は故障の原因になりますので使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20584944
2016-12-14
用途: 夜間無人となる倉庫の鍵・カードの収納に使用

同型の物を約4年前に購入、今回壊れたため再購入。
希望を述べれば、本体とふたのつなぎゴムが折損するので、強固な素材に変更するか、もしくは兆番方式のような仕様に変更できないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする