KCL30 キーキャビネットライト Keiden(ケイデン) 20585032

KCL30 キーキャビネットライト Keiden(ケイデン) 20585032
KCL30 キーキャビネットライト Keiden(ケイデン) 20585032
KCL30 キーキャビネットライト Keiden(ケイデン) 20585032
KCL30 キーキャビネットライト Keiden(ケイデン) 20585032
KCL30 キーキャビネットライト Keiden(ケイデン) 20585032
KCL30 キーキャビネットライト Keiden(ケイデン) 20585032

キーキャビネットライト

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホルダー数30
内容量1台注文コード20585032品番KCL30
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

手軽にカギ管理
暗証番号を合わせるだけの簡単操作
暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能
ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け
カードやメモなども収納できるケース付き

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。
カードやUSB認証キーなどの保管。
オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部
付属品キーホルダー30個、取付ビス3本、アンカー3本、取付用マグネット1枚、クリアポケット1個材質本体:スチール、ダイヤル部:ABS樹脂型番KCL30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×250×75ホルダー数30質量(g)1250設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダイヤル錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)187×75×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20585023
2022-08-04
用途: 自動車のキーBOX
株式会社吉田製作所

普通のカギなら問題なく収納OKですが、思ったよりも内側のスペースが狭いので大きなリモコンキーには不向きです。

対象商品 : 20585023
2021-10-22
用途: 鍵の保管
教育・研究機関

コンパクトで使いやすい。白色がとてもピュアで綺麗。磁石が強力で安心して使える。

対象商品 : 20585032
2020-09-19
用途: 事務所鍵管理
自動車・二輪車・自転車関連業

2台目の購入です。とても使いやすくて暗唱番号もすぐに変更できますので
安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 20585023
2019-07-13
用途: 農機のカギ整理に
農・林・水産業

トラクターやコンバイン、田植え機のカギ整理に購入しました。
強力なマグネットシートで取り付けができ、暗証番号式なので、農機倉庫に置いておいても安心です。

対象商品 : 20585023
2019-07-30
用途: 共有キーの保管
サービス業

マグネットシートが非常に強力で穴をあけずに済んだ。

対象商品 : 20585032
2017-09-29
用途: 車等の予備キーの保管
教育・研究機関

これまで、少し小さめのキーボックスを、家族の誰もが、緊急等の場合に鍵が取り出せるように車庫に取り付けていたが、都合によりもう少し大きめキーボックスを購入することとした。キーボックスのダイヤル番号も回しやすく、満足している。

対象商品 : 20585023
2018-01-04
用途: 入退室キーの管理
三井ホーム株式会社建設業・工事業

非常にコンパクトで使い易く、背面マグネットによる壁装着が可能ですので、設置位置にも
自由度が高く便利です。

対象商品 : 20585023
2017-03-21
用途: キャビネットキー保管用

大きさもちょうど良く満足しています。
開閉用のノブがプラスチック製のため耐久性が少々心配です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする