※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SEB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数3 取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし) 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 注文コード20586573 品番SS5Y3-12SEB-03DS-D0-NA
参考基準価格(税別)¥54,510 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はバルブ連数・取付け方法・給排気ブロックアセンブリなど14種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(-) Φ8 取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし) コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数3 SIユニット(EB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12 取出位置(D) D側 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする