SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6ZE23
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20587989
品番
SS5Y3-12S6ZE23-08E-D0-NA
参考基準価格(税別)
¥118,860
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
管接続口径
(-) Φ8
連数
(3) 3連
取付け方法
(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
コモン仕様
(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式
(S) 配列指定
バルブ連数
8
SIユニット
(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)
取出位置
D側
給排気ブロックアセンブリ
内部パイロット・サイレンサ内蔵
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。