※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク標準ストローク
ストローク(mm)75
オートスイッチ種類Y69B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード20596222
品番CXSL10-75-Y69BLS
参考基準価格(税別)¥20,850
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類など90種類から選べます
他の種類を見る
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0〜-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。