CXSL15-20-Y59A デュアルロッドシリンダ (CXSL15-2〜) SMC 20598925

デュアルロッドシリンダ (CXSL15-2〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ(横取出し) 注文コード20598925 品番CXSL15-20-Y59A
参考基準価格(税別)¥23,710 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など193種類から選べます 他の種類を見る

薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
推力2倍 不回転精度±0.1°
ストロークアジャスト 0〜-5mm。
ワーク取付は3面から可能。

オートスイッチ種類無接点オートスイッチ(横取出し) 負荷電圧(V)DC24、5、12 機能オートスイッチ特殊/- リード線(m)0.5 ストローク(mm)20 リード線取出方法グロメット クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30〜700 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) 許容運動エネルギー(J)0.095 チューブ内径(Φmm)15 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 コネクタプリワイヤコネクタ 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜60(ただし、凍結なきこと) 配線(出力)3線(NPN) 表示灯 適合負荷IC回路 リレー、PLC 配管接続口径M5×0.8 軸受種類ボールプッシュ形 ポートねじの種類Mねじ ストローク調整範囲(mm)標準ストロークに対し0〜-5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:577

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする