オートスイッチ種類無接点オートスイッチ(横取出し)負荷電圧(V)DC24、12機能オートスイッチ特殊/-リード線(m)0.5ストローク(mm)20リード線取出方法グロメットクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)許容運動エネルギー(J)0.095チューブ内径(Φmm)15保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1コネクタプリワイヤコネクタ周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし、凍結なきこと)配線(出力)2線表示灯有適合負荷- リレー、PLC配管接続口径M5×0.8軸受種類ボールプッシュ形ポートねじの種類Mねじストローク調整範囲(mm)標準ストロークに対し0~-5