オートスイッチ種類無接点オートスイッチ(縦取出し)
負荷電圧(V)DC24、5、12
機能オートスイッチ特殊/-
リード線(m)3
ストローク(mm)20
リード線取出方法グロメット
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30〜700
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動片ロッド
使用流体空気(無給油)
許容運動エネルギー(J)0.095
チューブ内径(Φmm)15
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.1
コネクタプリワイヤコネクタ
周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜60(ただし、凍結なきこと)
配線(出力)3線(NPN)
表示灯有
適合負荷IC回路 リレー、PLC
配管接続口径M5×0.8
軸受種類ボールプッシュ形
ポートねじの種類Mねじ
ストローク調整範囲(mm)標準ストロークに対し0〜-5