※色見本
菊水化学工業
ビュートップシリコン 中彩色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1缶(16kg)
色
調色 中彩色 19-60H
注文コード
20612874
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
が
170
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。
塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。
防藻・防カビ性に効果を発揮します。
透湿性に優れています。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途
一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。
色
調色 中彩色 19-60H
主な用途
一般建築物の内外装
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、耐候
材質
アクリルシリコン樹脂塗料
タイプ
艶有
主成分
アクリルシリコン
塗布面積(m
2
)
45~64/16kg
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性
JIS A 6909 耐候形1種相当
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300