菊水化学工業
菊水化学工業の 多用途
ビュートップシリコン弾性 淡彩色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
20614143
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
134
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。
塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。
防藻・防カビ性に効果を発揮します。
透湿性に優れています。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
色
白
主な用途
一般建築物の内外装
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、耐候
用途
一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。
材質
アクリルシリコン樹脂塗料
タイプ
艶有
主成分
アクリルシリコン樹脂
塗布面積(m
2
)
45〜64/16kg
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性
JIS A 6909 耐候形1種相当
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870