FOGLIA
FOGLIAの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
FOGLIAの 自転車用空気入れ
FOGLIAの 手動式空気入れ
スーパーミニポンプ ZT-702 BLACK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20616456
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
携帯に便利なハンディポンプ
付属品
フレンチバルブ変換アダプター、フレーム取付ホルダー
仕様
最大充填空気圧:100psi(6.8気圧)
色
ブラック
質量(g)
約57(本体)
適合バルブタイプ
米・仏式(付属の変換アダプター使用)