付属品リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2
仕様室外ユニット:サイズ(W×D×H):733×331×553mm ※突起物含む/質量:25.0kg
質量(kg)9
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)冷房:500(150〜900)
運転音(dB)【音響パワーレベル】冷房:室内機61・室外機59、暖房:室内機60・室外機59
適合床面積【冷房/暖房】鉄筋アパート南向き洋室15m2(9畳)・木造南向き和室10m2(6畳)/鉄筋アパート南向き洋室11m2(7畳)・木造南向き和室9m2(6畳)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)770×230×290
冷房能力(kW)2.2(0.5〜2.8)
暖房能力(kW)(標準/低温)2.5(0.6〜3.7)/2.7
期間消費電力量(kWh)(JISC96122013)冷房時/206・暖房時/511・期間合計/717