ルームエアコン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20616831 品番 IHF-2509G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

寝室やこども部屋、リビングなど部屋を選ばず幅広い部屋に適用するルームエアコンスタンダードシリーズです。快適に過ごすための機能が充実、メニューボタンでモードの切り替えが簡単にできます(内部清浄モード・みはりモード・おやすみタイマー・快適モード・エコモード)。『いたわりエコモード+』搭載。エアコンとリモコンの2か所で温度を感知し、冷やしすぎや暖めすぎないよう設定温度に近づいた方を優先・運転を自動制御し消費電力を抑えます

付属品リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2 仕様室外ユニット:サイズ(W×D×H):733×331×553mm ※突起物含む/質量:25.0kg 質量(kg)9.5 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)冷房:640(150〜950) 運転音(dB)【音響パワーレベル】冷房:室内機62・室外機60、暖房:室内機61・室外機60 適合床面積【冷房/暖房】鉄筋アパート南向き洋室17m2(10畳)・木造南向き和室11m2(7畳)/ 鉄筋アパート南向き洋室13m2(8畳)・木造南向き和室10m2(6畳) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)770×230×290 冷房能力(kW)2.5(0.5〜3.0) 暖房能力(kW)(標準/低温)2.8(0.6〜4.1)/3.0 期間消費電力量(kWh)(JISC96122013)冷房時/238・暖房時/577・期間合計/815
注意
※設置工事は行っておりません。商品のみのお届けとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする