IPK-2805U ポータブルクーラー アイリスオーヤマ 20616901

 

IPK-2805U ポータブルクーラー アイリスオーヤマ 20616901
IPK-2805U ポータブルクーラー アイリスオーヤマ 20616901
IPK-2805U ポータブルクーラー アイリスオーヤマ 20616901
IPK-2805U ポータブルクーラー アイリスオーヤマ 20616901
IPK-2805U ポータブルクーラー アイリスオーヤマ 20616901
IPK-2805U ポータブルクーラー アイリスオーヤマ 20616901
IPK-2805U ポータブルクーラー アイリスオーヤマ 20616901
IPK-2805U ポータブルクーラー アイリスオーヤマ 20616901
IPK-2805U ポータブルクーラー アイリスオーヤマ 20616901
IPK-2805U ポータブルクーラー アイリスオーヤマ 20616901

ポータブルクーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード20616901品番IPK-2805U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです

付属品窓パネルA+B・C×各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクト×1、ダクトエンドA・B×各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコン×1、乾電池×2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4長さ(mm)ダクト:300~1550質量(kg)24.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(冷風)900/1050コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×313×699風量切替(送風):2段階(弱・強)運転モード冷風・除湿・送風除湿能力(L/日)(50/60Hz)26/34 /日適用畳数(冷房)7~10畳
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする