※色見本
菊水化学工業
菊水化学工業の 多用途
ビュートップフッソ 中塗リ 淡彩色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
色
調色 淡彩色 N-87
注文コード
20620267
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
134
種類から選べます
他の種類を見る
ふっ素樹脂エマルションの塗膜は長期間にわたり建物を保護します。
塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。
防藻・防カビ性に優れています。
微弾性フィラーの上塗りとしてご使用できます。
色
調色 淡彩色 N-87
主な用途
一般建築物の内外装
使用場所
屋内外兼用
用途
一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。
材質
アクリル樹脂塗料
タイプ
艶有
主成分
アクリル樹脂
塗布面積(m
2
)
80〜128/16kg
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性
JIS A 6909 耐候形1種相当
危険物の類別
非危険物
特性
防藻、防カビ、弾性、耐候
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300