※色見本
菊水化学工業
菊水化学工業の 多用途
ビュートップフッソ弾性 上塗リ 中彩色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
20623977
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
85
種類から選べます
他の種類を見る
ビュートップシリコン弾性より、耐久性を向上した水系塗料です。
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
防藻・防カビ性に優れています。
色
調色 中彩色 02-80H
主な用途
一般建築物の内外装
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久
用途
一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。
材質
アクリルフッ素樹脂塗料
タイプ
艶有
主成分
アクリルふっ素樹脂
塗布面積(m
2
)
80〜128/16kg
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性
JIS A 6909 耐候形1種相当
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870