M1015C-A LEDワークライト(フック、マグネット付) モノタロウ 20627398

 

M1015C-A LEDワークライト(フック、マグネット付) モノタロウ 20627398 M1015C-A LEDワークライト(フック、マグネット付) モノタロウ 20627398 M1015C-A LEDワークライト(フック、マグネット付) モノタロウ 20627398 M1015C-A LEDワークライト(フック、マグネット付) モノタロウ 20627398 M1015C-A LEDワークライト(フック、マグネット付) モノタロウ 20627398

LEDワークライト(フック、マグネット付)

(102件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20627398 品番M1015C-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。
吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。

用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 材質ABS 寸法(mm)220×60×35 質量(g)130(電池含まず) 全光束(Lm)350 光源3WLED×2本 使用電池単三乾電池×4本(別売) 連続点灯時間5〜6時間 フックフック付 光束(Lm)350 マグネットマグネット付 電球の種類LED
取扱説明書:
注意
※LEDは交換できません。
※電池は付属しておりません。
※充電池は使用できません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 102
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20627398
2021-10-07
用途:
自動車作業

MonotaROのこの商品は安いですが壊れやすいのと少しくらいです、

対象商品:
20627398
2019-03-30
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

とても明るいので安心感がある。安価にて提供されているので、破損、紛失の心配が少ない。

対象商品:
20627398
2019-01-04
用途:
カンテラ
ママのまるかみ 様

使用に問題は無いのですが、とにかく作りがちゃちい、人に見られると恥ずかしく思えるくらいのレベルです。

対象商品:
20627398
2018-09-19
用途:
停電時の照明用

以前モノタロウさんで似たような(LEDがツブツブついてるタイプ)商品を買いましたがそれよりLEDの種類、配置が良いと思います。明るいし光の散り方がより自然な感じで大変気に入りました。

対象商品:
20627382
2018-07-07
用途:
自動車の整備や停電時の対応など
教育・研究機関

驚くほどの明るさです。作業には十分な光量だと思います。他のレビューにあったマグネットですが、今のところ外れる気配はありません。これから台風シーズンでもあるので、活躍が期待されます。

対象商品:
20627382
2018-06-29
用途:
自動車修理,DIY

びっくりするほど明るくて、これは買って正解でした
ただ電池フタの強度が若干心許ないのはこの手の製品が昔から抱える弱点のように思います
某自動車整備用品店で扱っている類似品より安価なのでMonotaROさんで購入がオススメ

対象商品:
20627398
2021-02-04
用途:
単車のメンテナンス
製造業

照度には満足できるが、接触が悪く、点灯しない時があるのがやや不満。

対象商品:
20627382
2018-09-27
用途:
手元を明るくするため。
サービス業

とても明るく便利に使ってますが、磁石使用で取り外しした際、1発で剥がれてしまったので星1個減らしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする