SS5Y5-12SVB-07UR-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVB SMC 20627724

 

SS5Y5-12SVB-07UR-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVB SMC 20627724
SS5Y5-12SVB-07UR-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVB SMC 20627724

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数7
取出位置(U) U側
取付け方法(-) 直接取付
(-) 直接取付
(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
(D8) 8連用
(D) DINレール取付 (DINレール付)
内容量1個注文コード20627724品番SS5Y5-12SVB-07UR-NA
参考基準価格(税別)¥56,050販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
取付け方法
(-) 直接取付
バルブ連数
7
取出位置
(U) U側
給排気ブロックアセンブリ
(R) 外部パイロット
管接続口径
(-) Φ10
コモン仕様
(-) プラスコモン
配線方式
(S) 配列指定
SIユニット
(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする