ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
ダクト表示ステッカー型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
排煙ダクト
トラスコ品番
741-0930
注文コード
20628484
品番
425-10
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・文字内容・トラスコ品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
自己消化性がある難燃性の塩化ビニールステッカーです。
伸縮性が比較的大きく、キレイに貼りやすいです。
文字内容
排煙ダクト
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
トラスコ品番
741-0930
寸法(mm)
250×250×0.08厚(1文字/48×42 矢印/45×105)
質量(g)
7