管名表示プラスチック板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 20631887 品番 441-25
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
文字内容消火栓 取付方式穴上下2 材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2) トラスコ品番741-4331 寸法(mm)120×60×0.1厚 質量(g)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする